pagina iniziale

OMRON - OMRR88ACSK003SE SERVO- CAVO SAFETY G5 3M FILI LIBERI - R88ACSK003SE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88ACSK003SE SERVO- CAVO SAFETY G5 3M FILI LIBERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Bussola d'estremità per cavi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648883061

Codice prodotto

OMRR88ACSK003SE

Cod. produttore

R88ACSK003SE

Produttore

OMR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Bussola d'estremità per cavi

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

no

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Cavo di sicurezza G5 3m fili liberi