pagina iniziale

OMRON - OMRP2RV4100C ZOCCOLO-ACCESCAVXP2RVC.4IDC10.XPLCIDC40. - P2RV4100C

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRP2RV4100C ZOCCOLO-ACCESCAVXP2RVC.4IDC10.XPLCIDC40.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 1 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC - no

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4548583493346

Codice prodotto

OMRP2RV4100C

Cod. produttore

P2RV4100C

Produttore

OMR

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

1 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

no

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Numero di poli:

40

Cavo per P2RVC-8-OF, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 1,0 m