pagina iniziale

OMRON - OMRNYB37416H9 INDUSTRIAL BOX PC WITH INTEL CORE I7-118 - NYB37416H9

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNYB37416H9 INDUSTRIAL BOX PC WITH INTEL CORE I7-118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Memoria principale max. - 16384 MB

  • Forma della scatola - Box

  • Frequenza di clock del processore - 1.8 GHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431173836

Codice prodotto

OMRNYB37416H9

Cod. produttore

NYB37416H9

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Memoria principale max.:

16384 MB

Forma della scatola:

Box

Frequenza di clock del processore:

1.8 GHz

Sistema operativo preinstallato:

Altro

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Protocollo di supporto per ASI:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

4

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Tipo di processore:

Intel Core i7

Adatto per sistema operativo LINUX:

no

Numero di interfacce HW altre:

3

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Con hard disk:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

2

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Adatto per sistema operativo Windows 9x:

no

Capacità di memoria hard disk:

0.512 TB

Adatto per sistema operativo Windows 2000:

no

Adatto per sistema operativo Windows XP:

no

Adatto per sistema operativo Windows ME:

no

Adatto per sistema operativo Windows CE:

no

Adatto per sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Adatto per sistema operativo, altri:

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Con scheda grafica:

Con scheda audio:

no

Con lettore ottico:

no

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Con altri supporti di memoria:

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Numero di slot liberi, altri:

1

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

282 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

195 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Numero di slot PCIe liberi:

1

Industrial Box PC with Intel® Core™ i7-1185GRE (incl.fan), 16 GB RAM (non ECC), 1 PCIe + 2 drive slots, WIN 11 IoT 2024 (64-bit), 512 GB SSD 3DTLC, extra Ethernet port