OMRON - OMRNYB37415P0 PC INDUSTRIALE VERS BOX CON INTEL CORE I - NYB37415P0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Memoria principale max. - 16384 MB
Forma della scatola - Box
Frequenza di clock del processore - 1.8 GHz
Confezione
1 PZ
EAN
4550431008039
Codice prodotto
OMRNYB37415P0
Cod. produttore
NYB37415P0
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Memoria principale max.:
16384 MB
Forma della scatola:
Box
Frequenza di clock del processore:
1.8 GHz
Sistema operativo preinstallato:
Windows 10
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
3
Protocollo di supporto per ASI:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW USB:
4
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tipo di processore:
Intel Core i7
Adatto per sistema operativo LINUX:
no
Numero di interfacce HW altre:
2
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Con hard disk:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
2
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Adatto per sistema operativo Windows 9x:
no
Capacità di memoria hard disk:
1 TB
Adatto per sistema operativo Windows 2000:
no
Adatto per sistema operativo Windows XP:
no
Adatto per sistema operativo Windows ME:
no
Adatto per sistema operativo Windows CE:
no
Adatto per sistema operativo Windows Vista:
no
Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Adatto per sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Adatto per sistema operativo, altri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Temperatura d'esercizio:
0...55 °C
Con scheda grafica:
sì
Con scheda audio:
no
Con lettore ottico:
no
Con unità dischetto:
no
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, PCI:
0
Con altri supporti di memoria:
sì
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
0
Numero di slot liberi, altri:
1
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
282 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
195 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Numero di slot PCIe liberi:
1


