OMRON - OMRNXTC3406 NX-IO, 4 LOOP TERMOCOPPIE PT100 - NXTC3406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Ingressi analogici configurabili - sì
Uscite analogiche configurabili - no
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4549734191432
Codice prodotto
OMRNXTC3406
Cod. produttore
NXTC3406
Produttore
OMR
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti:
no
Ingresso analogico, corrente:
no
Ingresso analogico, tensione:
no
Ingresso analogico, resistenza:
no
Ingresso analogico, termometro a resistenza:
sì
Ingresso analogico, termocoppia:
sì
Segnale d'ingresso analogico configurabile:
sì
Uscita analogica, corrente:
no
Uscita analogica, tensione:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
1
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello a
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no
Larghezza:
24 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
80 mm


