pagina iniziale

OMRON - OMRNXPC0030 PLC-NX. ACC. CABLAG. 8+8 MORSETTI IOV+IO - NXPC0030

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNXPC0030 PLC-NX. ACC. CABLAG. 8+8 MORSETTI IOV+IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Con modulo di alimentazione - no

  • Adatto come modulo di segmento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583353718

Codice prodotto

OMRNXPC0030

Cod. produttore

NXPC0030

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Con modulo di alimentazione:

no

Adatto come modulo di segmento:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Protocollo di supporto per ASI:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione del potenziale:

no

Modulo di distanza:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Diagnosi bus:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

12 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

71 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Serie NX, Connessioni per cablaggi I/O, IOV+IOG, 8+8 contatti