pagina iniziale

OMRON - OMRNXHTC45055 8 LOOP, INGRESSI TERMOCOPPIA/PT100/ANAL - NXHTC45055

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNXHTC45055 8 LOOP,  INGRESSI TERMOCOPPIA/PT100/ANAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734783620

Codice prodotto

OMRNXHTC45055

Cod. produttore

NXHTC45055

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

8

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...10 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti:

no

Ingresso analogico, corrente:

Ingresso analogico, tensione:

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termometro a resistenza:

Ingresso analogico, termocoppia:

Segnale d'ingresso analogico configurabile:

Uscita analogica, corrente:

no

Uscita analogica, tensione:

Segnale uscita analogica configurabile:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

71 mm

8 loop, ingressi termocoppia/Pt100/analogici, 8 uscite tensione (per pilotare SSR), controllo riscaldamento o raffreddamento, allarme rottura riscaldatore, connettore MIL