pagina iniziale

OMRON - OMRNXAD2603 NX-IO, 2 AI -10..+10V, SE, 8000 PTI - NXAD2603

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNXAD2603 NX-IO, 2 AI -10..+10V, SE, 8000 PTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734450393

Codice prodotto

OMRNXAD2603

Cod. produttore

NXAD2603

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

13 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

12 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

71 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Modulo I/O serie NX, 2 Ingressi analogici -10..+10V, single ended, 8000 punti, 250 µs/ch, Push-In Plus