pagina iniziale

OMRON - OMRNX1021000 CONTROLLORE NX1, 2 ASSI, OPC UA - NX1021000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNX1021000 CONTROLLORE NX1, 2 ASSI, OPC UA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tipologia - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734205313

Codice prodotto

OMRNX1021000

Cod. produttore

NX1021000

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tipologia:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero max. di timer:

-8888

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW altre:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

FLASH

Dimensione memoria:

38500 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

66 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Controllore Sysmac NX102, 2 assi reali, 4 assi PTP, 1x EtherCAT, 2x Ethernet/IP, OPC UA Server, Bus NX IO, 24 Vdc