pagina iniziale

OMRON - OMRMS3108E3217S SERVO- CONN. POT.SIGMA II 5.515KW - MS3108E3217S

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMS3108E3217S SERVO- CONN. POT.SIGMA II 5.515KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Connettore

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853875916

Codice prodotto

OMRMS3108E3217S

Cod. produttore

MS3108E3217S

Produttore

OMR

Tipo di accessori elettrici:

Connettore

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Connettore potenza IP67 per SIGMA II 380 V da 5,5kW fino a 15 kW 1500 giri