OMRON - OMRKMN3FLK MONITORING- DISPOSITIVO MULTI CIRCUITO C - KMN3FLK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori
Tipologia - Trasformatore di misura
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
4548583800199
Codice prodotto
OMRKMN3FLK
Cod. produttore
KMN3FLK
Produttore
OMR
Tipo di polo:
Tre conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
100...277 V
Tensione nominale (Un) L-L:
100...240 V
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di punti:
4


