OMRON - OMRKM20CTF200A MONITORING- TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - KM20CTF200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 0.0667 A
Diametro dell'apertura - 24 mm
Tarato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4547648706612
Codice prodotto
OMRKM20CTF200A
Cod. produttore
KM20CTF200A
Produttore
OMR
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
0.0667 A
Diametro dell'apertura:
24 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1