pagina iniziale

OMRON - OMRKM20CTF100A CURRENT TRANSFORMER, FIELD INSTALLATION, - KM20CTF100A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRKM20CTF100A CURRENT TRANSFORMER, FIELD INSTALLATION,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.0333 A

  • Diametro dell'apertura - 15 mm

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648706247

Codice prodotto

OMRKM20CTF100A

Cod. produttore

KM20CTF100A

Produttore

OMR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

0.0333 A

Diametro dell'apertura:

15 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Current transformer, field installation, 100 A, for cable dia. 14.5 mm max