OMRON - OMRJ7TKNBE9-1187050 TELERUTTORE- RELTERM0.60.9AXJ7KN10.J7KN3 - J7TKNBE9-1187050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.6...0.9 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 600 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4536854854538
Codice prodotto
OMRJ7TKNBE9-1187050
Cod. produttore
J7TKNBE9-1187050
Produttore
OMR
Intervallo di corrente regolabile:
0.6...0.9 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
600 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0

Un prodotto OMRON
Scopri la serie OMRON