pagina iniziale

OMRON - OMRJ7TKNB6-14906800 TELERUTTORE- RELTERM4.6AXJ7KN10.J7KN32 - J7TKNB6-14906800

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7TKNB6-14906800 TELERUTTORE- RELTERM4.6AXJ7KN10.J7KN32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 4...6 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854854583

Codice prodotto

OMRJ7TKNB6-14906800

Cod. produttore

J7TKNB6-14906800

Produttore

OMR

Intervallo di corrente regolabile:

4...6 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

600 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Sganciatore termico regol. 4,6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32