pagina iniziale

OMRON - OMRJ7TKNB24-1187100 TELERUTTORE- RELTERM17.24AXJ7KN10.J7KN32 - J7TKNB24-1187100

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7TKNB24-1187100 TELERUTTORE- RELTERM17.24AXJ7KN10.J7KN32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 17...24 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854854637

Codice prodotto

OMRJ7TKNB24-1187100

Cod. produttore

J7TKNB24-1187100

Produttore

OMR

Intervallo di corrente regolabile:

17...24 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Sganciatore termico regol. 17,24 A per mod. J7KN-10.J7KN-32