pagina iniziale

OMRON - OMRJ7TKNA9V2-197814 TELERUTTORE- RELTERM6/9AXJ7KNA09/J7KNA12 - J7TKNA9V2-197814

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7TKNA9V2-197814 TELERUTTORE- RELTERM6/9AXJ7KNA09/J7KNA12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 6...9 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648205641

Codice prodotto

OMRJ7TKNA9V2-197814

Cod. produttore

J7TKNA9V2-197814

Produttore

OMR

Intervallo di corrente regolabile:

6...9 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

600 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Sganciatore termico regol. 6...9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12