OMRON - OMRJ7TKNA6V2-197813 TELERUTTORE- RELTERM4/6AXJ7KNA09/J7KNA12 - J7TKNA6V2-197813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 4...6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - Classe 10 A
Funzione reset automatica - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4547648205634
Codice prodotto
OMRJ7TKNA6V2-197813
Cod. produttore
J7TKNA6V2-197813
Produttore
OMR
Intervallo di corrente regolabile:
4...6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
Classe 10 A
Funzione reset automatica:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0