pagina iniziale

OMRON - OMRJ7MN6R40-2343090 TELERUTTORE-INTERAUT40A/AC3TERMICO28/40A - J7MN6R40-2343090

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 28...40 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 520...520 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648327251

Codice prodotto

OMRJ7MN6R40-2343090

Cod. produttore

J7MN6R40-2343090

Produttore

OMR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

28...40 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

520...520 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Manopola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

18.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

144 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

140 mm

40 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 28...40 A

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON