pagina iniziale

OMRON - OMRJ7MN6R32-2343080 TELERUTTORE-INTERAUT32A/AC3TERMICO22/32A - J7MN6R32-2343080

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 22...32 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 416...416 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648327244

Codice prodotto

OMRJ7MN6R32-2343080

Cod. produttore

J7MN6R32-2343080

Produttore

OMR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

22...32 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

416...416 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Manopola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

12.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12.5 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

144 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

140 mm

32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON