OMRON - OMRJ7MN3R6-23429900 TELERUTTORE-INTERAUT6A/AC3TERMICO4/6A - J7MN3R6-23429900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 4...6 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 78...78 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂eq
EAN
4547648327152
Codice prodotto
OMRJ7MN3R6-23429900
Cod. produttore
J7MN3R6-23429900
Produttore
OMR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
4...6 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
78...78 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente nominale permanente Iu:
6 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
2.2 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
98 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
100 mm

Un prodotto OMRON
Scopri la serie OMRON