OMRON - OMRJ7MN3P8-23428400 TELERUTTORE-INTERAUT8A/AC3TERMICO5/8A - J7MN3P8-23428400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 5...8 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 104...104 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂eq
EAN
4547648327008
Codice prodotto
OMRJ7MN3P8-23428400
Cod. produttore
J7MN3P8-23428400
Produttore
OMR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
5...8 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
104...104 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente nominale permanente Iu:
8 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
3 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
98 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
75 mm