pagina iniziale

OMRON - OMRJ7MN3P6-23428300 TELERUTTORE-INTERAUT6A/AC3TERMICO4/6A - J7MN3P6-23428300

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 4...6 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 78...78 A

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4536854854033

Codice prodotto

OMRJ7MN3P6-23428300

Cod. produttore

J7MN3P6-23428300

Produttore

OMR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

4...6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

78...78 A

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente nominale permanente Iu:

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

2.2 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.2 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

98 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

75 mm

6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A

OMRON

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON