OMRON - OMRJ7MN3P17-2342870 TELERUTTORE-INTERAUT17A/AC3TERMICO11/17A - J7MN3P17-2342870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 11...17 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 221...221 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
4547648327039
Codice prodotto
OMRJ7MN3P17-2342870
Cod. produttore
J7MN3P17-2342870
Produttore
OMR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
11...17 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
221...221 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente nominale permanente Iu:
17 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
20 kA
Altezza:
98 mm
Un prodotto OMRON
Scopri la serie OMRON