pagina iniziale

OMRON - OMRJ7MN3P1-23427900 TELERUTTORE-INTERAUT1AAC3TERMICO0.631A - J7MN3P1-23427900

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.63...1 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 13...13 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648326957

Codice prodotto

OMRJ7MN3P1-23427900

Cod. produttore

J7MN3P1-23427900

Produttore

OMR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.63...1 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

13...13 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente nominale permanente Iu:

1 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.25 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.25 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

98 mm

1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON