OMRON - OMRJ7KNG3224D-19779 TELERUTTORE-DI POTENZA15KW32A.24VCC.COIL - J7KNG3224D-19779

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648206105
Codice prodotto
OMRJ7KNG3224D-19779
Cod. produttore
J7KNG3224D-19779
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...26.4 V
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0