pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNG14424D TELERUTTORE-5.5KWAC314A4POLIPRINCIPALI24 - J7KNG14424D

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KNG14424D TELERUTTORE-5.5KWAC314A4POLIPRINCIPALI24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648205856

Codice prodotto

OMRJ7KNG14424D

Cod. produttore

J7KNG14424D

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

14 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

5,5kW, 14 A, 4 poli, alimentazione 24V.cc