pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNA090124VS-14 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC.DIODO.24VCC - J7KNA090124VS-14

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KNA090124VS-14 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC.DIODO.24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854850653

Codice prodotto

OMRJ7KNA090124VS-14

Cod. produttore

J7KNA090124VS-14

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.cc