pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KN18D1024D TELERUTTORE-7.5KW18A.1AUXNA.ALIMENT24VCC - J7KN18D1024D

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KN18D1024D TELERUTTORE-7.5KW18A.1AUXNA.ALIMENT24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583136267

Codice prodotto

OMRJ7KN18D1024D

Cod. produttore

J7KN18D1024D

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...26.4 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

7,5 kW 18 A, 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V.cc, modulo integrato collegamento salvamotore