pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KN151230-18352 TELERUTTORE-75KW150A.230V50HZ3POLI - J7KN151230-18352

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KN151230-18352 TELERUTTORE-75KW150A.230V50HZ3POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 230 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648170840

Codice prodotto

OMRJ7KN151230-18352

Cod. produttore

J7KN151230-18352

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...240 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

230 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

25 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

55 A

75 kW 150 A, alimentazione 230V 50Hz 3 poli