OMRON - OMRG70VSOC16P1C4 MORSETTO A REL . USCITA PLC. 16 CANALI. - G70VSOC16P1C4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Raccordo a innesto
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4549734144452
Codice prodotto
OMRG70VSOC16P1C4
Cod. produttore
G70VSOC16P1C4
Produttore
OMR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Raccordo a innesto
Corrente nominale:
6 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Profondità:
56 mm
Larghezza:
143 mm
Altezza:
90 mm


