pagina iniziale

OMRON - OMRF3WD052D1M SENSORE- SENSORE DI PRELIEVO. THROUGH-BE - F3WD052D1M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3WD052D1M SENSORE- SENSORE DI PRELIEVO. THROUGH-BE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di raggi - 0

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - -8888 mA

  • Portata del campo di protezione - 3 m

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 880 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734111522

Codice prodotto

OMRF3WD052D1M

Cod. produttore

F3WD052D1M

Produttore

OMR

Numero di raggi:

0

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Portata del campo di protezione:

3 m

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipologia:

Trasmittente e ricevitore separati

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Altezza:

140 mm

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

NPN

Capacità di rilevazione per provini:

1000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Tempo di reazione:

10 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Distanza del raggio:

100 mm

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

A cascata:

Con funzione muting:

Con codifica raggio:

no

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con blocco del riavvio:

no

Override possibile:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Requisito unità di analisi:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Sensore di prelievo, a sbarramento, distanza di rilevamento 3 m, uscita PNP