pagina iniziale

OMRON - OMRCS1WSCB41V1-1470 PLC- INNER BOARD 1 RS232+ 1 RS422/485- - CS1WSCB41V1-1470

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCS1WSCB41V1-1470 PLC- INNER BOARD 1 RS232+ 1 RS422/485-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 2

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

76 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648706506

Codice prodotto

OMRCS1WSCB41V1-1470

Cod. produttore

CS1WSCB41V1-1470

Produttore

OMR

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Seriale

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

100 mm

Numero di interfacce hw can:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Macro Protocollo)