OMRON - OMRCS1WOD211CHN-182 PLC- MODULO 16DO TR NPN. 0.5A. 24V - CS1WOD211CHN-182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
4547648096607
Codice prodotto
OMRCS1WOD211CHN-182
Cod. produttore
CS1WOD211CHN-182
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
0 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...0 V
Corrente d'uscita:
0.5 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello a
Tensione ammessa nell'uscita:
12...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
123 mm