pagina iniziale

OMRON - OMRCS1WOC211CHN-182 PLC- MODULO 16DO A REL . 2 APUNTO. 8 ACO - CS1WOC211CHN-182

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCS1WOC211CHN-182 PLC- MODULO 16DO A REL . 2 APUNTO. 8 ACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648096591

Codice prodotto

OMRCS1WOC211CHN-182

Cod. produttore

CS1WOC211CHN-182

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...250 V

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...250 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

-8888 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione ammessa nell'ingresso:

20.4...26.4 V

Corrente d'uscita:

2 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Tensione ammessa nell'uscita:

120...250 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

123 mm

Moduli d'uscita a relè. 16 punti (8 punti a comune), 2 A/punto, 8 A/comune