pagina iniziale

OMRON - OMRCS1WAD081V1-1356 PLC- MODULO 8AI. RIS. 8000 PUNTI. V. I - CS1WAD081V1-1356

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCS1WAD081V1-1356 PLC- MODULO 8AI. RIS. 8000 PUNTI. V. I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854819711

Codice prodotto

OMRCS1WAD081V1-1356

Cod. produttore

CS1WAD081V1-1356

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

-8888 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

126 mm

Moduli analogici a 8 ingressi; 8000 (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsettiera