pagina iniziale

OMRON - OMRCP1WMAD42 PLC- ESPANSIONE 4AI+2AO - CP1WMAD42

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCP1WMAD42 PLC- ESPANSIONE 4AI+2AO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583811003

Codice prodotto

OMRCP1WMAD42

Cod. produttore

CP1WMAD42

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

86 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

50 mm

Espansione PLC CP1, 4 ingressi analogici e 2 uscite analogiche. Risoluzione 12000 punti.