pagina iniziale

OMRON - OMRCP1WMAD11.1-2501 PLC- ESPANSIONE 2AI+1AO - CP1WMAD11.1-2501

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCP1WMAD11.1-2501 PLC- ESPANSIONE 2AI+1AO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 1

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648511414

Codice prodotto

OMRCP1WMAD11.1-2501

Cod. produttore

CP1WMAD11.1-2501

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

86 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

50 mm

Espansione PLC CP1, 2 ingressi analogici e una uscita analogica.