pagina iniziale

OMRON - OMRCP1W16ET-2746390 PLC- ESPANSIONE 16 DO TR NPN - CP1W16ET-2746390

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCP1W16ET-2746390 PLC- ESPANSIONE 16 DO TR NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583810754

Codice prodotto

OMRCP1W16ET-2746390

Cod. produttore

CP1W16ET-2746390

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Corrente d'uscita:

0.3 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1...1 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

86 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

50 mm

Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor NPN