pagina iniziale

OMRON - OMRCK3WAD2100 CK3W ANALOG IN. 4 PUNTI. +- 10 V. 16 BIT - CK3WAD2100

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCK3WAD2100 CK3W ANALOG IN. 4 PUNTI. +- 10 V. 16 BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734537902

Codice prodotto

OMRCK3WAD2100

Cod. produttore

CK3WAD2100

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Larghezza:

31.6 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

CK3W Analog IN, 4 punti, +/- 10 V, 16 bit (fondo scala)