pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WTS562-168014 MODULO 6 INPUT TEMPERATURA PT100/PT1000 - CJ1WTS562-168014

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WTS562-168014 MODULO 6 INPUT TEMPERATURA PT100/PT1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648023474

Codice prodotto

OMRCJ1WTS562-168014

Cod. produttore

CJ1WTS562-168014

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

13 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

-8888 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

89 mm

Modulo di acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000