OMRON - OMRCJ1WTC004-155601 PLC- MODULO CONTROLLO TEMP 2AI J. K. DO - CJ1WTC004-155601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4536854903519
Codice prodotto
OMRCJ1WTC004-155601
Cod. produttore
CJ1WTC004-155601
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...0 V
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Corrente d'uscita nell'uscita digitale:
0.1 A
Tensione d'uscita nell'uscita digitale:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti:
no
Ingresso analogico, corrente:
no
Ingresso analogico, tensione:
no
Ingresso analogico, resistenza:
no
Ingresso analogico, termometro a resistenza:
no
Ingresso analogico, termocoppia:
sì
Segnale d'ingresso analogico configurabile:
sì
Uscita analogica, corrente:
no
Uscita analogica, tensione:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello a
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
89 mm