pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WOA201-136008 PLC- MODULO 8DO TRIAC, 250VAC, 0.6 A- - CJ1WOA201-136008

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WOA201-136008 PLC- MODULO 8DO TRIAC, 250VAC, 0.6 A-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648706056

Codice prodotto

OMRCJ1WOA201-136008

Cod. produttore

CJ1WOA201-136008

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Triac

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...250 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

-8888 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...0 V

Corrente d'uscita:

0.6 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Tensione ammessa nell'uscita:

170...264 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...21 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

89 mm

Moduli di uscita 8 punti triac; 250 V c.a.; 0,6 A; 50/60 hz