pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WNC271-255289 SERVO- MOD. 2 ASSI MECHATROLINK II CJ1 - CJ1WNC271-255289

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WNC271-255289 SERVO- MOD. 2 ASSI MECHATROLINK II CJ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 16

  • Capacità di ridondanza - no

  • Adatto per conteggio - no

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per regolazione temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648708906

Codice prodotto

OMRCJ1WNC271-255289

Cod. produttore

CJ1WNC271-255289

Produttore

OMR

Numero di funzioni:

16

Capacità di ridondanza:

no

Adatto per conteggio:

no

Adatto per pesatura:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Adatto per regolazione saldatura:

sì

Adatto per regolazione pressione:

no

Adatto per NC:

no

Adatto per rilevamento percorso:

sì

Adatto per CNC:

sì

Adatto per SSI:

no

Adatto per rilevamento valore incrementale:

no

Adatto per rilevamento valore assoluto:

no

Adatto per regolazione portata:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

sì

Adatto per regolazione monoasse:

sì

Adatto per posizionamento multiasse:

sì

Adatto per posizionamento monoasse:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66.5 mm

Modulo posizionamento CJ1 PTP 2 assi Mechatrolink II