pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WINT01.1-3155 PLC- MODULO 16DI INTERRUPT. 24V- - CJ1WINT01.1-3155

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WINT01.1-3155 PLC- MODULO 16DI INTERRUPT. 24V-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648706018

Codice prodotto

OMRCJ1WINT01.1-3155

Cod. produttore

CJ1WINT01.1-3155

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

7 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

20.4...26.4 V

Corrente d'uscita:

0 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Tensione ammessa nell'uscita:

0...0 V

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

89 mm

Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c.