pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WID231CHN-177 PLC- MODULO 32DI. 24V. CONN. FUJITSU - CJ1WID231CHN-177

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WID231CHN-177 PLC- MODULO 32DI. 24V. CONN. FUJITSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648050302

Codice prodotto

OMRCJ1WID231CHN-177

Cod. produttore

CJ1WID231CHN-177

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

32

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

4.1 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tensione ammessa nell'ingresso:

20.4...26.4 V

Corrente d'uscita:

0 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Tensione ammessa nell'uscita:

0...0 V

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...32 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

20 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66.5 mm

Moduli d'ingresso in cc, 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)