pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WDA041SL-1720 MODULO ANALOGICO 4 OUT V. I. A MOLLA. - CJ1WDA041SL-1720

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WDA041SL-1720 MODULO ANALOGICO 4 OUT V. I. A MOLLA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648023283

Codice prodotto

OMRCJ1WDA041SL-1720

Cod. produttore

CJ1WDA041SL-1720

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

-8888 Bit

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

85 mm

Modulo di uscita analogica 4 punti morsettiera con terminali a molla.