OMRON - OMRCJ1WDA021SL-1720 PLC- MODULO 2AO V. I. A MOLLA - CJ1WDA021SL-1720
.jpg?84758479856E6090938F859C7F7B716482767C989E605E9EC0AC&ts=1790269233580)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
4547648023276
Codice prodotto
OMRCJ1WDA021SL-1720
Cod. produttore
CJ1WDA021SL-1720
Produttore
OMR
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
-8888 Bit
Uscita, corrente:
sì
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Uscita, tensione:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Risoluzione delle uscite analogiche:
12 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello a
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
85 mm