OMRON - OMRCJ1WCT021.1-3156 PLC- MODULO 2 HSC 500 KHZ-
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di funzioni - 2
Ridondanza - no
Adatto per il conteggio - sì
Adatto per pesatura - no
Adatto per controllo temperatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536854815720
Codice prodotto
OMRCJ1WCT021.1-3156
Cod. produttore
CJ1WCT021.1-3156
Produttore
OMR
Numero di funzioni
2
Ridondanza
no
Adatto per il conteggio
sì
Adatto per pesatura
no
Adatto per controllo temperatura
no
Adatto per il controllo della saldatura
no
Adatto per il controllo della pressione
no
Adatto per NC (Controllo Numerico)
no
Adatto per il rilevamento della posizione
no
Adatto per CNC (Computer Numerical Control)
no
Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona)
no
Adatto per rilevare valori incrementali
sì
Adatto per acquisizione valore assoluto
no
Adatto per il controllo del flusso
no
Adatto per la misurazione del flusso
no
Adatto per il controllo percorso
no
Adatto per comando a camme
no
Adatto per taglio al volo
no
Adatto per controllo multiasse
no
Adatto per controllo asse singolo
no
Adatto per posizionamento multiasse
no
Adatto per posizionamento asse singolo
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
31 mm
Altezza
90 mm
Profondità
89 mm
Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CJ1