pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WAD04UNL-2353 MODULO ANALOGICO 4 IN, V, I,PT100, J, K - CJ1WAD04UNL-2353

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WAD04UNL-2353 MODULO ANALOGICO 4 IN, V, I,PT100, J, K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648318266

Codice prodotto

OMRCJ1WAD04UNL-2353

Cod. produttore

CJ1WAD04UNL-2353

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

-8888 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

89 mm

Moduli di ingresso analogico universale 4 In (V, I, Pt100, Termocoppie)